Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0-Anschlusskabel, A/B, 3 m, vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB2.0-Anschlusskabel
USB2.0-Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859713202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77023-W
EAN/GTIN:
     04017538000231
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB2.0-Anschlusskabel, A/B, 3 m, vergoldet

Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker USB-Standard: USB 2.0 Übertragungsrate: 480 MBit/s Haube: vergossen Schirmung: Geflecht und Folie Stecker-Material: Eisen Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe: weiß Länge: 3 m

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB2.0-Anschlusskabel, A/B, 3, m, vergoldet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
252
€ 9,90*
ab € 1,42*
€ 2,24*
2 Tage
503
€ 4,50*
ab € 1,43*
€ 2,25*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,32*
€ 3,50*
ab € 25,63*
€ 35,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.