Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-A Adapterkabel HOMECINEMA, USB-C, USB 3.0, 1,5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
USB-A
USB-A
Artikel-Nr.:
     1039U-9859713894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03-75155
EAN/GTIN:
     04017538134936
Suchbegriffe:
USB-A
Adapterkabel
HOMECINEMA
USB-C
USB-A Adapterkabel HOMECINEMA, USB-C, USB 3.0, 1,5 m

Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB) Kompatibel zu allen USB Type-A Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps geeignet für Schnellladegeräte (bis 18W) Adern Material: Kupfer Stecker: vergossen Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: Pins vergoldet Stecker Gehäuse: Metall, ALU Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel: "Highflex" PVC Durchmesser Kabel (ca.): 4,5mm Farbe: blau Länge: 1,5 m

Weitere Suchbegriffe: 713894
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06*
€ 26,251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,86*
€ 26,013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,73*
€ 22,289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,54*
€ 18,493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.