Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB3.0 Anschlusskabel, A/Micro-B, 0,5m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB3.0
USB3.0
Artikel-Nr.:
     1039U-9859721996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77190
EAN/GTIN:
     04017538055590
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB3.0 Anschlusskabel, A/Micro-B, 0,5m, blau

A-Stecker zu Micro-B-Stecker - Farbe blau - Länge 0,5 A-Stecker zu Micro-B-Stecker - Farbe blau - Länge 0,5 m

Weitere Suchbegriffe: usb auf micro usb kabel 50 cm, usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, USB3.0, Anschlusskabel, A/Micro-B, 0, 5m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
€ 9,90*
ab € 2,32*
€ 2,83*
2 Tage
196
€ 4,50*
ab € 2,33*
€ 2,84*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 13,05*
€ 3,50*
ab € 20,98*
€ 24,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.