Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT.6 Patchkabel, S/FTP, 90°-gerade, 0,5 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT.6
CAT.6
Artikel-Nr.:
     1039U-9859740872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08-64012
EAN/GTIN:
     04017538117151
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT.6 Patchkabel, S/FTP, 90°-gerade, 0,5 m, gelb

Netzwerkkabel mit Winkelstecker für dein Einsatz in ungünstigen und engen Platzverhältnissen. Technische Daten: Patchkabel CAT.6 S/FTP PIMF 250 MHz Anschlüsse: Winkel RJ45 Stecker - Gerade RJ45 Stecker Haube: vergossen Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm Aufbau Kabel: AWG 27/7 Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, CAT.6, S/FTP, 90°-gerade, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2204
1
€ 4,50*
ab € 0,86*
€ 0,95*
Lager 1039
4
3
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 4,67*
1
€ 3,50*
ab € 20,47*
€ 21,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,67*
€ 5,557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,32*
€ 5,141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.