| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-99190419855940 Herst.-Nr.: 4023125029257 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AVM FRITZ!Box 6850 LTE Router AVM FRITZ!Box 6850 LTE - Schnelles Internet über Mobilfunk Die FRITZ!Box 6850 LTE sorgt für schnelles Internet über Mobilfunk und erreicht dabei Internetgeschwindigkeiten von bis zu 150 MBit/s. Die FRITZ!Box 6850 LTE bietet zudem schnelles WLAN AC + N im Dualbetrieb. Mit gewohntem Komfort verbindet die Box sämtliche Computer, Smartphones, Tablets, Fernseher, Drucker und weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Heimnetz. Vier Gigabit-LAN-Anschlüsse, USB 3.0 und die Telefonanlage mit DECT-Basisstation komplettieren das vielseitige Kommunikationsangebot. Maximale Flexibilität für besten Empfang Die FRITZ!Box 6850 LTE funkt in zehn LTE (4G)- sowie in drei UMTS (3G)-Bändern. Je nach Verfügbarkeit des Funks wechselt sie flexibel zwischen dem LTE- und dem UMTS-Netz. So profitieren Anwender stets von der optimalen Geschwindigkeit. Die FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt Roaming für das Surfen in allen Mobilfunknetzen. Bei Bedarf lassen sich externe Mobilfunkantennen anschließen. Die intelligente Ausrichthilfe der FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt Anwender dabei, den optimalen Standort und die beste Ausrichtung der Mobilfunkantennen zu ermitteln. Einzigartig ist auch die Möglichkeit zur gezielten Auswahl der Mobilfunkbänder. High-End-WLAN AC+N und WLAN Mesh mit FRITZ! Die FRITZ!Box 6850 LTE funkt mit Dual-WLAN parallel in den Frequenzbändern 2,4 GHz (WLAN N) und 5 GHz (WLAN AC), wodurch in Summe Datenraten von bis zu 1.266 MBit/s erzielt werden können. Im Zusammenspiel mit einem FRITZ!Repeater oder FRITZ!Powerline-Adapter (mit WLAN-Funktion) profitieren Anwender von der Mesh-Funktionalität: die in der Wohnung verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. Telefonie-Optionen für jeden Anspruch An der integrierten TK-Anlage können ein analoges Telefon oder ein Faxgerät sowie bis zu sechs DECT- Schnurlostelefone (z.B. FRITZ!Fon) angemeldet werden. Per WLAN und FRITZ!App Fon werden auch Smartphones zum vollwertigen Festnetz-/VoIP-Telefon. Mehrere integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreiche Komfortfunktionen vervollständigen das breite Telefonieangebot der FRITZ!Box 6850 LTE. Über die DECT-Basisstation können Smarthome-Geräte, wie die schaltbaren Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 sowie der Heizkörperregler FRITZ!DECT 301, der Vierfachtaster FRITZ!DECT 440 oder die LED-Glühbirne FRITZ!DECT 500 angebunden werden. Für zusätzlichen Komfort sorgt die unkomplizierte Integration in Türsprechanlagen. Vielseitige Multimedia-Funktionen Die FRITZ!Box 6850 LTE bringt sämtliche angeschlossenen USB-Speicher sowie Online-Speicher und darauf abgelegte Inhalte ins Heimnetz. Dank integriertem Mediaserver mit NAS-Anbindung werden gespeicherte Filme, Musik und Bilder verfügbar gemacht und können z.B. mittels Tablet oder Smartphone an Wiedergabegeräte verteilt werden. USB 3.0 sorgt dabei für extra schnellen Datentransfer. Die FRITZ!Box 6850 LTE bildet damit eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Multimedia-Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Streaming. Dabei bleibt die FRITZ!Box 6850 LTE dank mehrerer Eco-Mode-Automatismen stets sehr sparsam im Verbrauch. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box LTE, AVM Router, Fritz Router, 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm fritz!box lte, 3g router, avm umts router, FRITZ!, Box, 6850, LTE, 99194023125029257 |
| | |
| |