Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLines TUC002W USB Kabel 2m von Micro-B-Stecker 90 Grad gewinkelt auf Typ A Stecker, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TecLines
TecLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102757
Hersteller:
     TecLines
Herst.-Nr.:
     TUC002W
EAN/GTIN:
     4260218665705
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf b stecker 2...
TecLines TUC002W USB Kabel 2m von Micro-B-Stecker 90 Grad gewinkelt auf Typ A Stecker, weiß

Für ein verbesserte Benutzerfreundlichkeit während des Ladevorgangs - das TecLines Micro USB Kabel Daten und Ladekabel 2m Stecker 90 Grad Winkel auf USB Stecker weiß.

Der TecLines Micro-USB-Adapter passt zu den aktuellen Produkten der Hersteller LGE, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, etc. und erleichtert den nötigen Vorgang beim Aufladen. Das 2 Meter USB Kabel ermöglicht Datenaustausch über den Standard-USB-Anschluss Ihres Tablets oder Handys und das gleichzeitige Laden des Akkus Ihres Gerätes. Sie benötigen keine Software (automatische Erkennung vom Betriebssystem oder Software des Herstellers nutzen.)
Dank seiner Winkelung von 90 Grad erleichtert die Verlegung von Lade- und Netzkabeln. Perfekt geeignet für eine Montage des TabLines Schutzgehäuses für Tablets. Vermeiden Sie unnötigen Kabelbruch, indem Sie Ihre Kabel gleich richtig installieren.
- Farbe: weiß
- Kabellänge: 2 Meter
- Micro-USB B-Stecker 90 Grad gewinkelt
- USB Stecker
- Geschwindgkeit: USB 1.1 und 2.0

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, TecLines, TUC002W, USB, Kabel, 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.