Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLines TUT001G Untertisch-Tastaturauszug, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TecLines
TecLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104305
Hersteller:
     TecLines
Herst.-Nr.:
     TUT001G
EAN/GTIN:
     4260661462180
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
TecLines TUT001G Untertisch-Tastaturauszug, grau

Die TecLines Untertisch Tastaturhalterung TUT001G in grau kann eine gesunde und komfortable Körperhalterung ermöglichen. Die Ablage wird auf Kugelschlitten montiert, so dass die Halterung bei Bedarf herausgezogen werden kann.

Eine wichtige Komponente eines ergonomischen Arbeitsplatzes ist eine ausziehbare Tastaturhalterung. Das Zusammenspiel zwischen Tastaturablage, dem Bürostuhl und der Monitorhalterung spielt eine große Rolle. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann eine gesunde und komfortable Körperhalterung ermöglicht werden. Die Ablage in grau wird auf Kugelschlitten montiert, so dass die Halterung Herausgezogen und bei nicht Gebrauch wieder reingeschoben werden kann. Die ausziehbare Tastatur Halterung ist mit einer kleinen Ablage für Stifte ausgestattet.
- Material: Stahl + Kunststoff
- Maße (BxHxT): 550 x 37 x 230 mm
- Farbe: grau
- Ausziehbare Ablage
- Inkl. Striftablage
- Ergonomische Halterung
-

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Auszug ohne Tastatur

Weitere Suchbegriffe: Tastaturschublade, tastatur und mausablage, TecLines, TUT001G, Untertisch-Tastaturauszug, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.