Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Honeycomb Dlite Steh-Sitz Schreibtisch Maße (BxHxT): 620 x 690 x 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bakker
Bakker
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104352
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEHCDTBWH
EAN/GTIN:
     4260596526377
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
sitz steh schreibtisch
Bakker Elkhuizen Honeycomb Dlite Steh-Sitz Schreibtisch Maße (BxHxT): 620 x 690 x 570 mm

Der Bakker Elkhuizen Honeycomb Dlite Steh-Sitz Schreibtisch wird einfach von 780 bis 1160 mm in der Höhe eingestellt. Das Wechseln zwischen stehender und sitzender Arbeit trägt zur Gesundheit des Nutzers bei.

Der Wechsel zwischen stehen und sitzen im Laufe eines Arbeitstages sorgt für eine gesündere Arbeitshaltung. Mit dem ergonomischen Tisch wird die Höhe schnell und flexibel auf die Bedürfnisse des Nutzers eingestellt. Bei Meetings, Konferenzen, Besprechungen oder beim Mittagessen können die Tische, dank der Honigwaben Form, problemlos aneinandergestellt werden. Es sind verschiedene Aufstellungen und Formen möglich. Ideal sind die Sitz-Steh Tische Honeycomb dank des schlichten und hochwertigen Designs in Unternehmen einsetzbar.
Die Konferenztische von BakkerElkhuizen sind nicht nur in der Höhe verstellbar, sondern lassen sich aufgrund des geringen Gewichts von 18,5 kg flexibel umstellen. Durch die praktische sechseckige Form können die Tische problemloszusammengeschoben werden. Somit sind die Konferenztische multifunktional und für jeden Zweck geeignet. Ob zum Teammeeting, in Pausenräumen, zur ergonomischen Bildschirmarbeit oder Firmenevents, die Tische sind überall einsetzbar. Die Tischplatte mit einem Durchmesser von 600 mm lässt sich einfach nach unten klappen, so dass die Füße der Tische ineinandergeschoben werden können. So ist eine Platzsparende Aufbewahrung garantiert.
- Höhenverstellbarer Schreibtisch
- Maße (BxHxT): 620 x 690 x 570 mm
- Gewicht: 18,5 kg
- Höhenverstellbar: 780-1160 mm
- Durchmesser Tischplatte: 600 mm
- Leichtes umstellen durch geringes Gewicht
- Einfaches einklappen der Tischplatte möglich
- Artikel besteht aus:Honeycomb Dlite Table Base, BNEHCDTB, EAN 8719274672883Honeycomb Dlite Tabletop - WHITE, BNEHCDTWH, EAN 8719274672876

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: Bakker, Elkhuizen, Honeycomb, Dlite, Steh-Sitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 905,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,05*
€ 1.242,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,79*
€ 1.234,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,97*
€ 1.180,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,74*
€ 1.138,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,66*
€ 1.077,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.