Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel zu Brother TN-2220* G&G 13978/TN2220, 2600, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-128752
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     13978/TN2220
EAN/GTIN:
     6970153214736
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschen Hersteller der Welt. Sie werden nach der ISO 9001-Qualitätsnorm und der ISO 14001 Umweltnorm produziert. Die Druckqualität, Passform und Handhabung ist wie beim Original jedoch mit deutlich geringeren Druckkosten. Jedes Produkt wurde CE geprüft.
für Druckertyp DCP-7055, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW; Fax 2840, Fax 2845; HL-2135W, HL-2130, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW; MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
DCP-7055, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW; Fax 2840, Fax 2
Kapazität:
2600
Kompatibel mit Original:
TN-2220
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, Toner kompatibel zu Brother TN-2220*, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.