Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel zu Brother TN-2320 G&G 14173/TN2320, 2600, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-128754
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14173/TN2320
EAN/GTIN:
     6970153214538
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschen Hersteller der Welt. Sie werden nach der ISO 9001-Qualitätsnorm und der ISO 14001 Umweltnorm produziert. Die Druckqualität, Passform und Handhabung ist wie beim Original jedoch mit deutlich geringeren Druckkosten. Jedes Produkt wurde CE geprüft.
für Druckertyp DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW; HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW; MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW; HL-L2300D
Kapazität:
2600
Kompatibel mit Original:
TN-2320
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, Toner kompatibel zu Brother TN-2320, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.