| |
|
| Artikel-Nr.: 107-2001991 Herst.-Nr.: 810 010 007 EAN/GTIN: 4008167081074 |
| |
|
| | |
| Kakaohaltiges Getränkepulver, bei dem besonders der intensive Schokoladengeschmack auffällt. Dabei ist das Heißgetränk weder zu süß noch zu herb. Fein mit Milch und Zucker abgestimmt und um einen Großteil des Kakaoöls erleichtert, entwickelt sich beim Genuss ein angenehm cremiger und vollmundiger Geschmack von Schokolade. Aromadichter Beutel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 | Bezeichnung: | Kakao | Besonderheit: | intensiver Schokoladengeschmack | Name/Firma das Lebensmittelunternehmers: | Alois Dallmayr KG Dienerstr. 14-15 D-80331 München | Allergene & Zusatzstoffe: | Kann Spuren von Milch und Milchprodukten enthalten | QUID Kennzeichnung: | Kakaoanteil: 14,5 % | Hinweise zur Aufbewahrung: | Kühl und trocken lagern | Ursprungsland/ Herkunftsort: | Deutschland | Nährwertdeklaration: | Durchschnittliche Nährwerte je 100 g Portion: Brennwert: 37 | Inhaltsstoff: | Zucker, Magermilchpulver, Kakaopulver stark entölt (14,5%), | geeignet für: | Kaffeevolautomaten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, automatenkakao, Vending & Office Kakao, 14,5 %, Heiße Schokolade, Heißgetränk, Trinkschokolade |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 5,55* | € 8,80* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,84* | € 8,95* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,19* | € 13,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 5,12* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|