Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Artikel
tesakrepp® 4319 Malerband, stark gekreppt tesa® 04319-00012, 50mm breit, 50m lang, hellbraun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-331159
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04319-00012
EAN/GTIN:
4005800005091
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve. Dadurch kann es leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden. Das Produkt besitzt eine hohe Anfangsklebkraft. Geeignet zum Abdecken bei Malerarbeiten, zum Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen, zum Bündeln (z.B. von Rohren) und Verpacken und als Kantenschutz von Papierballen.
Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich) Innenbereich, UV-beständig nein, Verwendung für Abdecken bei Malerarbeiten Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Länge:
50
Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich):
Innenbereich
UV-beständig:
nein
Farbe:
hellbraun
Verwendung für:
Abdecken bei Malerarbeiten
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Klebefilme, -bänder, -streifen, Abrollgeräte
>
Klebebänder Tesa
Weitere Suchbegriffe:
Abklebeband
,
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
Papier-Klebeband
,
Papier-Packband
,
Papierklebeband
,
Papierpackband
,
tesa papier-packband 50mm x 50m
,
hochkrepp klebeband
,
hochkrepp-klebeband 50mm
,
tesakrepp® 4319 Malerband, stark gekrepp
,
Abdeckbänder
,
Fixierband
,
Fixierbänder
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Klebemittel
,
Krepp-Klebebänder
,
Kreppbänder
,
Kreppklebebänder
,
Maler-Kreppklebeband
,
Maler-Kreppklebebänder
,
Malerband
,
Malerbänder
,
Malerkreppklebeband
,
Malerkreppklebebänder
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 8,24*
€ 10,11*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,50*
€ 10,42*
Lager 4012
3 Tage
204
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 11,24*
Lager 6C8MS
2 Tage
204
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,56*
Lager 107
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,20*
€ 25,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 153,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 56402 Klebefilm-Abroller Metall Blau, Rot
tesa
56402-00002-00
ab € 134,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen