Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
C6/5 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefumschlag Kuvermatic® mayer network 30007488, C6/C5, Packung mit 1000 Stück, Fenster ja, weiß, ST=1000ST
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-900463
Hersteller:
Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
30007488
EAN/GTIN:
4003928702335
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Klebung NK, Seitenklappe außen, Breite 229mm, Höhe 114mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6/C5
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
ja
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
NK, Seitenklappe außen
Breite:
229
Höhe:
114
Papiergewicht:
75
mit Seidenfutter:
nein
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Briefumschläge
>
Kuvertierhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
C6 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6
,
Briefumschlag C6/5
,
C6/5 Briefumschlag
,
DIN lang+
,
C6/5 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6/5
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
Kuvertierbriefumschlag
,
Kuvertierhülle
,
Kuvertiertasche
,
Kuvertierumschlag
,
briefumschläge din lang mf 75g weiss
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag c5/6 mit fenster
,
Briefumschlag Kuvermatic®
,
Briefkurverts
,
Hüllenbündel (Briefumschlag)
,
Hüllenbündel (Luftpost)
,
Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag)
,
Kuverts
,
Luftpost-Briefhülle
,
Luftpost-Briefumschlag
,
Luftpostbriefhülle
,
Luftpostbriefumschlag
,
Trauer-Briefhülle
,
Trauer-Briefumschlag
,
Trauerbriefhülle
,
Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen