Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TUV T8 - TUV TL-D 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-109403
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     NULL
EAN/GTIN:
     8711500264138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Philips - TUV T8 - TUV TL-D 18W

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 604mm, Durchmesser: 28mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 16.7W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 67-77V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 9000h, Quecksilbergehalt: 5mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500264138
GPC/12NC: 927941904020
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
16.7 W
Mittlere Lebensdauer:
9000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89392540
ab € 48,50*
Ähnlich
Philips
72617940
ab € 8,14*
Ähnlich
Philips
64161840
ab € 7,99*
Ähnlich
Philips
72620940
ab € 11,13*
Ähnlich
Philips
61866510
ab € 12,15*
Ähnlich
Philips
61851110
ab € 19,64*
Ähnlich
Philips
61854210
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.