| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-285223 Herst.-Nr.: 4058075502680 EAN/GTIN: 4058075502680 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - UVC T8 LAMPS - UVC T8 55W G13 Ultraviolet germicidal lamps. Produkteigenschaften: Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm. Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Ozonfrei. Lange Lebensdauer (10 800 h) durch spezielle Beschichtung. Anwendungsgebiete: Luftreinigung. Wasserreinigung. Oberflächensterilisation. Art der UV-Strahlung: UV-C, Schwarzlichtlampe: Nein, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein, Gesamtlänge: 908.80mm, Durchmesser: 25.50mm, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Sockel: G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 55.00W, Lampenspannung: 83V, Brennstellung: beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 55.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10800h, Quecksilbergehalt: 3.0mg EAN/GTIN: 4058075502680 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Spannung: | 83 V | Leistung: | 55 W | Mittlere Lebensdauer: | 10800 h | Energieverbrauch: | 55,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,17* | € 12,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 8,87* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|