| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-310774 Herst.-Nr.: 4058075595347 EAN/GTIN: 4058075595347 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - UVC DULUX L - UVC DULUX L 36W 2G11 Ultraviolet germicidal lamps. Produkteigenschaften: Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm. Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Ozonfrei. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer durch eine spezielle Beschichtung (bis zu 9.000 h). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung. Art der UV-Strahlung: UV-C, Schwarzlichtlampe: Nein, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein, Gesamtlänge: 421.00mm, Durchmesser: 18.00mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Sockel: 2G11, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 36.00W, Lampenspannung: 106V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 9000h, Quecksilbergehalt: 10.0mg EAN/GTIN: 4058075595347 Weitere Informationen: | | Sockel: | 2G11 | Spannung: | 106 V | Leistung: | 36 W | Mittlere Lebensdauer: | 9000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, UV Lampe, UV-Röhre, 2g11 leuchtmittel |
| | |
| |