| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-310776 Herst.-Nr.: 4058075595521 EAN/GTIN: 4058075595521 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - UVC DULUX S - UVC DULUX S 5W G23 Ultraviolet germicidal lamps. Produkteigenschaften: Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm. Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Ozonfrei. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer durch eine spezielle Beschichtung (bis zu 9.500 h). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung. Art der UV-Strahlung: UV-C, Schwarzlichtlampe: Nein, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein, Gesamtlänge: 108.00mm, Durchmesser: 11.00mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Sockel: G23, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 5.00W, Lampenspannung: 35V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 9500h, Quecksilbergehalt: 1.6mg EAN/GTIN: 4058075595521 Weitere Informationen: | | Sockel: | G23 | Spannung: | 35 V | Leistung: | 5 W | Mittlere Lebensdauer: | 9500 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G23, Sockel G23, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe g23, energiesparlampe mit stecksockel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,96* | € 10,64* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,30* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|