| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-310777 Herst.-Nr.: 4058075595668 EAN/GTIN: 4058075595668 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - UVC DULUX S - UVC DULUX S 7W G23 Ultraviolet germicidal lamps. Produkteigenschaften: Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm. Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Ozonfrei. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer durch eine spezielle Beschichtung (bis zu 9.500 h). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung. Art der UV-Strahlung: UV-C, Schwarzlichtlampe: Nein, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein, Gesamtlänge: 136.50mm, Durchmesser: 11.00mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Sockel: G23, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 7.00W, Lampenspannung: 46V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 9500h, Quecksilbergehalt: 1.6mg EAN/GTIN: 4058075595668 Weitere Informationen: | | Sockel: | G23 | Spannung: | 46 V | Leistung: | 7 W | Mittlere Lebensdauer: | 9500 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G23, Sockel G23, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe g23, energiesparlampe mit stecksockel |
| | |
| |