Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktel IP base station FB4 IP TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktel IP base station FB4 IP TP
Funktel IP base station FB4 IP TP
Artikel-Nr.:
     1085-147298
Hersteller:
     Funkwerk Eurotelematik
Herst.-Nr.:
     5010890000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
PoE Cat 5/6 Funkbasisstation für hochleistungsfähige Kommunikationsnetzwerke Die FB4 IP PoE-Basisstation ermöglicht die Implementierung hochleistungsfähiger DECT/IP-Kommunikationsnetzwerke für unterschiedlichste Umstände und Anforderungen. Alle kabellosen Telefoniefunktionen des zentralen IP-Telefoniesystems werden über die Basisstation unterstützt. Durch den DECT-Controller ist die Konfiguration des DECT-Netzwerkes nutzerfreundlich und komfortabel. Dank integrierter Kontakte kann eine größtmögliche Bandbreite technischer Installationen mit der FB4 verbunden werden. Mit ihrer DECT-Messaginginformation kann die FB4 genutzt werden, um spezifische Ereignisse oder Bedingungen für jeden Kontakt weiterzuleiten, wie Temperaturmessung, Füllstandsanzeige, Türoffnung, Bewegungssensoren, etc. Features: - 12 Kanäle - 10 Sprachkanäle (8, falls DSS/IMS installiert ist) - 1 Kanal für Synchronisation, 1 Trägerkanal - Unterstützt Power over Ethernet (PoE) UND externes Stromkabel - IEEE 802.3af PoE Klasse 1 (0.44 W bis 3.84 W) - LED-Statusanzeige - Schalteingang (offen oder geschlossen) - Zwei Anschlüsse für externe Antennen - PoE UND externes Stromkabel, max. Kabellänge 100 m Spezifikationen: - Maße: ca. 203 x 155 x 27 mm - Temperaturbereich: Betrieb: –10 ... +45 °C / Lagerung: –40 ... +85 °C - Stromversorgung: Power over Ethernet oder separates Stromkabel, 230 V - Integrierter Kontaktanschluss für die Übertragung bestimmter Ereignisse oder Zustände per Schaltkontakt, wie Temperaturmessgeräte, Füllstandsanzeige, Türkontakte, Bewegungsmelder etc. - Explosionsschutz: Schutz für Ex-Zone 1, Ex-Zone 2 - Netzwerkverbindung: Wählbar - Ethernet TP - Interface-Standard IEEE 802.3u – 100 Base TX Fast Ethernet (verdrillte Kupferverkabelung) - IEEE 802.3 – 10BaseT Ethernet (verdrillte Kupferverkabelung) - Netzwerkkabel RJ45-8p, UTP Cat. 5 E (100 m max.) - EIA/TIA-568 – 100 Ohm STP (100 m max.) - PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af, Leistungsklasse 1, gespeist via RJ45-8p pin (1, 2 und 3, 6) - Phantomspeisung über RX, TX, oder gespeist via RJ45-8p pin (4, 5 und 7, 8), gespeist über ungenutzte Doppeladern - 0,44 ... 3,84 W, 36 ... 57 V
Weitere Suchbegriffe: DECT Basisstation, access point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
18
€ 6,00*
ab € 825,14*
€ 883,80*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 1.086,77*
€ 1.153,42*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,80*
€ 1.051,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,84*
€ 1.047,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,95*
€ 1.035,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,20*
€ 1.016,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,14*
€ 981,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.