Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 E27 BIG-LED Ballon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 E27 BIG-LED Ballon
Synergy 21 E27 BIG-LED Ballon
Artikel-Nr.:
     1085-154910
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-001106
EAN/GTIN:
     4038816154910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27

E27 Gewinde-Sockel 11W LED Filament Farbe: Gold finish Kelvin: 2100 CRI: >80 Abstrahlwinkel: 300° Wattage (W) 11±1W Lumen (Lm) 1100 Dimmbar: ja blue-STOP®: ja Voltage (V) 230VAC, 50Hz Durchmesser 180 mm Gesamtlänge 365 mm Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED’s nicht garantiert werden! Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 11

Weitere Suchbegriffe: synergy 21 led e27, led e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.