Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 E27 BIG-LED Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 E27 BIG-LED Kathode
Synergy 21 E27 BIG-LED Kathode
Artikel-Nr.:
     1085-154911
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-001107
EAN/GTIN:
     4038816077011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

E27 Gewinde-Sockel 11W LED Filament Farbe: Gold finish Kelvin: 2100 CRI: >80 Abstrahlwinkel: 300° Wattage (W) 11±1W Lumen (Lm) 1100 Dimmbar: ja blue-STOP®: ja Voltage (V) 230VAC, 50Hz Durchmesser 75 mm Gesamtlänge 320 mm Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED’s nicht garantiert werden! Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 11

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
5
€ 6,00*
ab € 11,57*
€ 16,92*
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 11,57*
€ 16,92*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.