Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Wireless AP WIFI6 • AX3000 • 2x2 • Outdoor • 1 GbE • EAP650-Outdoor • Omada


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Wireless AP WIFI6 • AX3000 • 2x2 • Outdoor • 1 GbE • EAP650-Outdoor • Omada
TP-Link Wireless AP WIFI6 • AX3000 • 2x2 • Outdoor • 1 GbE • EAP650-Outdoor • Omada
Artikel-Nr.:
     1085-214223
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP650-Outdoor
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
  • Superior WiFi 6 Speeds:Delivers dual band speeds of up to 3 Gbps powered by the latest WiFi 6 technology.1
  • Higher Network Efficiency:Enjoy faster speeds on more devices with less lag with OFDMA and MU-MIMO.
  • 160 MHz Bandwidth Channel:Double the data at peak transmission times on a single stream with HE160.2
  • Long-Range Coverage:Dedicated high-power amplifier and professional antennas with an IP67 weatherproof enclosure.
  • Omada Mesh Technology:Enables wireless connectivity between access points for extended range and flexible deployment.3
  • Stay Smooth with Seamless Roaming:Users can enjoy seamless streaming across the property with their devices switching effortlessly between access points.3
  • PoE Powered:: Supports both 802.3at PoE+ and Passive PoE (adapter included) power supply for flexible installation.
  • Centralized Cloud Management:Omada SDN integration manages the whole network locally or from the cloud via web UI or the Omada app.3
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
pro Stück
€ 2,90*
ab € 120,25*
€ 147,78*
3 Tage
7
pro Stück
€ 4,50*
ab € 120,24*
€ 147,79*
Lager 1085
64
pro Stück
€ 6,00*
ab € 119,75*
€ 147,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 121,85*
€ 150,88*
2 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,96*
€ 151,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.