Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 25A SMD Rot/Gelb IP 65 11kW 690V 3-phasig Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104484
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182415 P1-25/I2H/MBS/SVB/HI11
EAN/GTIN:
     5059039085200
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 25A
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 11kW
Nennspannung = 690V
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen = Geschlossen
Schaltleistung = 6000V ac
Länge = 116mm
Breite = 100mm
Tiefe = 116mm
Anschlussart = Schraub°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
25A
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
11kW
Nennspannung:
690V
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen:
Geschlossen
Schaltleistung:
6000V ac
Länge:
116mm
Breite:
100mm
Tiefe:
116mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, Trennschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 1104484, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 182415P125I2HMBSSVBHI11, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.