Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon T2P Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker, für Trident T2P Contact System Crimp, 26 → 24 AWG


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1109322
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     TR2448PFS1NB / 192990-1400
EAN/GTIN:
     5059045484097
Suchbegriffe:
1109322
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Drahtgröße = 26 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = T2P
Zur Verwendung mit = Trident T2P Contact System
Kontakttyp = Signal
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktwiderstand max. = 5mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Verzinnte Kontakte, in zwei Abschnitten zum Crimpen. Crimpen auf der Isolierung ist an allen Kontakten außer dem 14-AWG-Modell vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
26 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
T2P
Zur Verwendung mit:
Trident T2P Contact System
Kontakttyp:
Signal
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktwiderstand max.:
5mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
977
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 0,86*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 6,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,397* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 66,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon
1929221450 / 192922-1450
ab € 15,08*
Zubehör
ITT Cannon
1215865236 / 121586-5236
ab € 555,85*
Zubehör
ITT Cannon
TST06RB06T
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.