| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1119356 Herst.-Nr.: 565-280-210 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 560 and 572 Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Ratsche = Ja
EDAC-Werkzeug der Serie 560 und 572, IP67. Eine Hand-Crimpzange von EDAC in überragender Qualität für die Crimpkontakte der Serie 560 und 572. Das Ratschen-Handwerkzeug wurde zum Crimpen von 16-AWG- bis 28-AWG-Drähten an die Stift- und Buchsenkontakte der wasserdichten EDAC-Steckverbinder mit Schutzart IP67 entwickelt. Das Werkzeug ist aus kaltgewalztem Stahl gefertigt und hat eine robuste Thermoplastabdeckung am Griff. Weitere Informationen: | | Serie: | 560 and 572 | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Ratsche: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, 1119356, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, EDAC, 565280210, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| |