Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 22pF ±4.55% / 160V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113229
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     113229
EAN/GTIN:
     5056070912700
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22pF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±4.55%
Serie = FSC
Länge = 8mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.3mm

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Kapazität:
22pF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±4.55%
Serie:
FSC
Länge:
8mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.3mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, ks kondensator, 113229, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, FSC22PF1PF160V, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,64*
€ 49,5516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.