Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 150pF ±2.5% / 160V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     113279
EAN/GTIN:
     5056070941694
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 150pF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2.5%
Serie = FSC
Länge = 8mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.3mm

Röhrenförmige Folienkondensatoren. Diese einfachen röhrenförmigen Folienkondensatoren von RS Pro kommen komplett mit Polystyroldielektrikum. Sie sind kleiner als Mica-Ausführungen und daher perfekt für Anwendungen mit geringem Platzangebot. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Isolationswiderstand. Anschluss der äußeren Folie ist durch farbiges Ende kenntlich gemacht. Maximale Betriebstemperatur niedriger als bei Polyester- und Polycarbonatausführungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
150pF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2.5%
Serie:
FSC
Länge:
8mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 8mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.3mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, ks kondensator, 113279, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, FSC150PF25%160V, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.