Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 1nF ±2.5% / 160V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113320
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     113320
EAN/GTIN:
     5056070941748
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2.5%
Serie = FSC
Länge = 10mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 10mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.4mm

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2.5%
Serie:
FSC
Länge:
10mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 10mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, ks kondensator, 113320, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, FSC1000PF25%160V, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.