Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 1.5nF ±2.5% / 160V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113336
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     113336
EAN/GTIN:
     5056070941755
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2.5%
Serie = FSC
Länge = 10mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.4mm

Röhrenförmige Folienkondensatoren. Diese einfachen röhrenförmigen Folienkondensatoren von RS Pro kommen komplett mit Polystyroldielektrikum. Sie sind kleiner als Mica-Ausführungen und daher perfekt für Anwendungen mit geringem Platzangebot. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Isolationswiderstand. Anschluss der äußeren Folie ist durch farbiges Ende kenntlich gemacht. Maximale Betriebstemperatur niedriger als bei Polyester- und Polycarbonatausführungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2.5%
Serie:
FSC
Länge:
10mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, ks kondensator, 113336, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, FSC1500PF25%160V, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.