Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 100pF ±1% / 63V dc, THT Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-116206
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     116206
EAN/GTIN:
     5056070941847
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±1%
Serie = EXFS
Anschlussraster = 5.08mm
Länge = 7.5mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 7.5 x 7.5 x 13mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Abmessungen bei Best.-Nr. ; 426-3110 426-3110 H 15,5 mm Gehäuse 10 x 10 Stiftmaß 7,68 x 7,68. Serie EXFS (Extended Foil Series). Die Serie von erweiterten Polystyrolfolien-Kondensatoren von RS Pro ist perfekt geeignet für Anwendungen, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision der Komponenten erforderlich ist. RS Pro-Kondensatoren bieten eine langlebige und stabile Option für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Stabilität mit niedrigem Verlustfaktor. Turmblockform ermöglicht eine hohe Packungsdichte. Schwer entflammbares Gehäuse, mit Epoxidkleber abgedichtet. Beständig gegenüber Reinigungsflüssigkeiten
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±1%
Serie:
EXFS
Anschlussraster:
5.08mm
Länge:
7.5mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
7.5 x 7.5 x 13mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, ks kondensator, 116206, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, EXFSHR100PF1%63V, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.