Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 1nF ±1% / 63V dc, THT Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-116262
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     116262
EAN/GTIN:
     5056070912717
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±1%
Serie = EXFS
Anschlussraster = 5.08mm
Länge = 7.5mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 7.5 x 7.5 x 13mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±1%
Serie:
EXFS
Anschlussraster:
5.08mm
Länge:
7.5mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
7.5 x 7.5 x 13mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, ks kondensator, 116262, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, EXFSHR1000PF1%63V, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.