| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1213259 Herst.-Nr.: 11.02.8876-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 150mm Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = Micro-USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Standards = UL 20276
UL 20276. USB 3.0-Kabel Typ A auf Micro Typ B, Roline. Ein SuperSpeed-Kabel zur Verbindung externer Peripheriegeräte mit USB 3.0 wie HDD-Gehäusen, Kameras und Mobiltelefonen, die über eine neue Micro-Schnittstelle verfügen. Eigenschaften und Vorteile. USB 3.0 Superspeed-Kabel. Hochwertige verbesserte Abschirmung. Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Vergoldete Gehäuse für mehr Haltbarkeit Weitere Informationen: | | Länge: | 150mm | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | Micro-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 3.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Standards: | UL 20276 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 1213259, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102887625, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |