Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 800mm USB 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roline USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 800mm USB 3.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1213260
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8873-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Länge = 800mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = UL 20276

UL 20276. USB 3.0-Kabel Typ A auf Micro Typ B, Roline. Ein SuperSpeed-Kabel zur Verbindung externer Peripheriegeräte mit USB 3.0 wie HDD-Gehäusen, Kameras und Mobiltelefonen, die über eine neue Micro-Schnittstelle verfügen. Eigenschaften und Vorteile. USB 3.0 Superspeed-Kabel. Hochwertige verbesserte Abschirmung. Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Vergoldete Gehäuse für mehr Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
UL 20276
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf micro stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1213260, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102887310, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cable Power
CPRP005
ab € 3,79*
Zubehör
RS Pro
8950499
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.