|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1215585 Herst.-Nr.: NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2 EAN/GTIN: 4052568057336 |
| |
|
|  |  |
 | Zubehörtyp = Stecker und Kabel Serie = NEBV Zur Verwendung mit = Ventil der Serie VUVG Länge = 2.5m
Festo-Anschlusskabel der Serie NEBV. Festo-Anschlusskabel der Serie NEBV für die Ventile der Serie VUVG. Die vorkonfektionierten Kabel der Serie NEBV haben einen 2-poligen, geraden Steckanschluss und ein graues PVC-Kabel, das in verschiedenen Längen erhältlich ist. Weitere Informationen:  |  | Zubehörtyp: | Stecker und Kabel | Serie: | NEBV | Zur Verwendung mit: | Ventil der Serie VUVG | Länge: | 2.5m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Festo, NEBVH1G2KN25NLE2, 1215585, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 2,51* | € 3,75* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2,58* | € 3,76* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 3,64* | € 5,41* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 5,47* | € 8,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|