| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215856 Herst.-Nr.: SNCS-40 EAN/GTIN: 4052568014070 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 40mm Zur Verwendung mit = Standardzylinder der Serie DNC Serie = SNCS Produkttyp = Drehflansch
Festo-Flansch für den Einsatz mit Standard-Zylinder der Serie DNC - Serie SNCs Dieser Schwenkflansch von Festo ist eine einfach zu bedienende Montagebefestigung, die mit doppeltwirkenden Zylindern der DNC-Serie von Festo kompatibel ist. Es ist ein geeignetes Befestigungselement für pneumatische kontaktlose Positionssensoranwendungen, bei denen hohe Präzision erforderlich ist. Der Sockel der Halterung besteht aus Aluminiumdruckguss und das stangengelagerte Ende aus Stahl. Das bedeutet, dass der Flansch sehr Durable und korrosionsbeständig für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen ist. Dieses Produkt wird bequem mit vier verzinkten Stahlschrauben geliefert, sodass es sofort montiert werden kann.• passend für eine Bohrungsgröße von 40 mm • Produktgewicht: 122 g. • Gleitlagerdichtung aus Polytetrafluorethylen (PTFE) mit geringer Reibung • Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +150 °C. Bereichsinformationen • Die umfangreiche Serie von Festo Zubehör für Standard-Zylinder der Serie DNC von SNCs ermöglicht den Einsatz dieser Komponenten in vielen verschiedenen Umgebungen • Montagekomponenten für Festo pneumatische Antriebseinheiten umfassen Fuß- und Schwenkbefestigungen • Diese Serie ist Teil der Kernproduktreihe von Festo mit Komponenten, die für eine Vielzahl von pneumatischen Standardanwendungen geeignet sind Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 40mm | Zur Verwendung mit: | Standardzylinder der Serie DNC | Serie: | SNCS | Produkttyp: | Drehflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, normzylinder einfach, 1215856, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SNCS40, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,44* | € 30,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,68* | € 30,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,79* | € 42,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,90* | € 44,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,81* | € 46,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|