Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Geradverschraubung
>
Artikel
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Stahl, M3 Stecker, 14 bar
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1216030
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
QSM-M3-3
EAN/GTIN:
4052568033675
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Pneumatische Rohrkupplung
Pneumatischer Rohrverbinder
festo geradverschraubung
Stecker A = M3-Stecker
Stecker B = 3-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = M3 Stecker
Serie = QS
Modellnummer = 153301
Gewindematerial = Stahl
Betriebsdruck max. = 14 bar°C
QSM Mini-Steckmontage. Die Serie Quick Star QSM bietet ein praktisches Miniatur-Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li> Push-In-Fitting im Miniaturformat, ideal für beengte Platzverhältnisse ;/li> ;li> Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss ;/li> ;li> Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken ;/li> ;li> Anschlussart Gewinde-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen ;/li> ;li> Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C ;/li> ;li> Luftdruckbereich bis zu 14 bar ;/li> ;li> Erhältlich mit einer Vielzahl von Anschlussstückausführungen mit verschiedenen Gewindegrößen und Durchmessern ;/li> ;li> Stabiles, solides vernickeltes Messing mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Stecker A:
M3-Stecker
Stecker B:
3-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
M3 Stecker
Serie:
QS
Modellnummer:
153301
Gewindematerial:
Stahl
Betriebsdruck max.:
14 bar°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
pneumatische rohrkupplung
,
1216030
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Festo
,
QSMM33
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 58,71*
€ 69,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 55,30*
€ 65,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,85*
€ 60,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,80*
€ 55,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,72*
€ 54,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,94*
€ 46,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, 20 bar
RS Pro
1761397
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen