Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
RS PRO Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1216527
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1216527
EAN/GTIN:
5056112287551
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
rs pro stiftleiste
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 3,0 kV
RS Pro 1,27 mm zweireihige Leiterplattenbox-Stiftsockel. Eine Serie von RS Pro zweireihigen Leiterplattenbox-Stiftleisten mit Durchgangsbohrung und 1,27-mm-Rastermaß. Diese Stiftleisten für Leiterplattenmontage haben Kontakte aus Messing und eine Isolierung aus PA6T gemäß UL94V-0.
Weitere Informationen:
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
3,0 kV
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
1216527
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
RS PRO
,
W5810SRC
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,0705*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 65 Stück (ab € 0,3857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,72015*
€ 44,88698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,16015*
€ 43,03058
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,2703*
€ 41,97166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,8705*
€ 39,1159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,03035*
€ 36,92612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,51035*
€ 36,30732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,0705*
€ 29,8339
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Harwin
M50-3150542
ab € 1,62*
Zubehör
HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Harwin
M50-3000545
ab € 0,73*
Zubehör
HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Harwin
M50-3100545
ab € 1,11*
Zubehör
HARWIN Leiterplattenbuchse gewinkelt 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Harwin
M50-3200545
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen