Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO KTO 011 Schaltschrank-Thermostat Öffner 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217322
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01146.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
thermostat schaltschrank
Schaltkontakt = Öffner
Versorgungsspannung = 250 V ac
Temperatur max. = +60 °C
Temperatur min. = 0 °C
Temperaturbereich = 0 → +60 °C.
Serie = KTO 011

VDE (697-4437 und 697-4446) UL, VDE, CSA (121-7322 und 121-7323). VDE. Kompakte Thermostate für DIN-Schienenmontage, Stego. KTO 011 (697-4437) Thermostat normalerweise geschlossen, Kontakttrennschalter für Regelung von Heizgeräten. KTS 011 (697-4446) Thermostat normalerweise geöffnet, Kontaktgeber für Regelung von Filterlüftern und Wärmetauschern oder für Schaltung von Signalgeräten, wenn die Temperaturgrenze überschritten wurde. Großer Einstellbereich Kleine Größe 60 x 33 x 43 mm Kunststoffgehäuse gemäß UL94 V-0, hellgrau Variable Befestigungsposition und einfache Montage (Klammer für 35 mm DIN-Schiene) Maximale Schaltkapazität: 250 Vac, 10(2) A; 120 Vac 15(2) A; Vdc 30 W Schalttemperaturdifferenz 7 K (±4 K) Thermostatisches Bimetallsensorelement Kontaktwiderstand: 10 Ω max. Lebensdauer > 100000 Zyklen EMV gemäß EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Anschluss über 2-polige Klemme für 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> ;P>, ;/P> Klemmmoment: 0,8 Nm Betriebs-/Lagertemperatur -20 bis +80 °C/-45 bis +80 °C IP20
Weitere Informationen:
Schaltkontakt:
Öffner
Versorgungsspannung:
250 V ac
Temperatur max.:
+60 °C
Temperatur min.:
0 °C
Temperaturbereich:
0 → +60 °C.
Serie:
KTO 011
Weitere Suchbegriffe: 1217322, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, STEGO, 01146900, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats, HVAC, Fans & Thermal Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.