Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhangschloss
>
Artikel
ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 9.5mm x 25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1222454
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
70266
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 9.5mm
Bügellänge = 25mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Titan
Farbe = Silber
Gehäusebreite = 50mm
Anzahl pro Packung = 1
Bewertet mit 8 von 10 im Abus-Schutzsystem. Vorhängeschloss ABUS 96TI und 96 CSTI Titalium. ABUS TITALIUM-Material basiert auf einer speziellen Aluminiumlegierung, die auf einzigartige Weise ein hohes Maß an Torsion mit Leichtigkeit kombiniert. Ähnlich des im Flugzeugbau verwendeten Prozesses. Diese moderne Produktimplementierung spiegelt sich auch in der Produktausführung wider – alle Verriegelungen der TITALIUM-Serie verfügen über eine beeindruckende edelstahlähnliche Oberfläche. Schlosskörper aus TITALIUM-Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT-Beschichtung für extreme Korrosionsbeständigkeit Hochpräzise umkehrbare Keilnut mit 150.000 Schlüsselunterscheidungen Parazentrische Keilnut für erhöhten Schutz gegen Manipulation Um ca. 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Vorhängeschlössern aus Messing Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Drücken des Bügels 96CSTI: Bügelschutz schützt den Bügel vor Angriffen. Betrieb und Gebrauch Zur Sicherung von Waren/Wertsachen von höherem Wert oder bei einem hohem Diebstahlrisiko Für Tore, Türen, Gehäuse usw. Schlüsselunterscheidung: RS ; 122-2445 122-2445 RS ; 122-2450 122-2450 RS ; 122-2454 122-2454 RS ; 122-2458 122-2458
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
9.5mm
Bügellänge:
25mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Titan
Farbe:
Silber
Gehäusebreite:
50mm
Anzahl pro Packung:
1
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Schlösser & Riegel
>
Vorhängeschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
abus hangschloss alu
,
bügelschloss abus
,
bügelschloß alu
,
1222454
,
Sicherheit & Eisenwaren
,
Schlösser & Riegel
,
Vorhängeschlösser
,
ABUS
,
70266
,
Security & Ironmongery
,
Locks & Bolts
,
Padlocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS Stahl Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 12.5mm, B. 56mm, L. 120mm
ABUS
XR0140 120
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen