Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland SNA 4063K Sicherheitsrelais, 230V ac, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Lichtstrahl/Vorhang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222495
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.1460.0
EAN/GTIN:
     5059040997202
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Versorgungsspannung = 230V ac
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 3
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Manuell, Überwacht
Bereich = safeRELAY
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = SNA 4063K
Gütegrad = E

TÜV, cULus. SNA 4063K-Sicherheitsrelais für alle Geräte einschließlich Aufzüge und Heizungen. Notaus-Kategorie 0 gemäß EN 60204-1 Anwendungen bis zu Kategorie 4 gemäß EN 954-1, bis SIL 3 gemäß EN 62061 und PL e gemäß EN 13849-1 Kann als Notaus und Sicherheitstür-Überwachung verwendet werden Manueller Reset mit Selbstüberwachung bei jedem EIN-AUS-Zyklus Querschlussüberwachung Ein- oder Zweikanalverdrahtung Externes Überwachungsgerät LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230V ac
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
3
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Manuell, Überwacht
Bereich:
safeRELAY
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
SNA 4063K
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, 1222495, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Wieland, R118814600, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,21*
€ 151,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,55*
€ 157,05*
€ 5,95*
ab € 137,14*
€ 163,77*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,29*
€ 178,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,94*
€ 223,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.