Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Wurth Elektronik WR-FFC Flachbandkabel FFC, 15-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 16 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1222531
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
686615050001
EAN/GTIN:
5059042224795
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 15
Serie = WR-FFC
Länge = 50mm
Breite = 16 mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Betriebstemperaturbereich = –30 → +105 °C
. Flexible 1,00-mm-Rastermaß-Steckbrücken-Patchkabel (FFC) WR-FFC, Typ 1 von Würth. Diese 1,00-mm-Rastermaß-FFC-Steckbrücken-Patchkabel der WR-FFC-Serie, Typ 1, für sichere, leichte, flache und platzsparende Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen mit hoher Dichte. Diese FFC-Patchkabel der Serie WR-FFC sind leicht und haben eine hohe Flexibilität. Beim Biegetest erreichen sie einen Wert von 180° >, 20 Mal. Durch die größere Flexibilität dieser FFC-Kabel lassen sich komplexe Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen in kompakten und schwierig zu erreichenden Anwendungen herstellen. Die Kontakte der Typ-1-FFC-Kabel befinden sich an beiden Enden des Kabels auf der gleichen Seite. Ein blaues PET-Stützband an beiden Enden des FFC-Kabels hilft beim Stecken von ZIF- oder LIF-Verbindungen mit an auf Platinen montierten FPC-Steckverbindern. Diese 1,0-mm-FFC-Patchkabel der WR-FFC-Serie, Typ 1, sind in Standardlängen von 50 mm bis 200 mm mit einer Reichweite von bis zu 50 Schaltkreisen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Äußerst flexibel und ideal für den Einsatz an schwer erreichbaren Stellen Flach und leicht, ideal für platz- und kostensparende Anwendungen mit hoher Dichte Das blaue PET-Stützband unterstützt die ZIF- und LIF-Verbindungen Einfacher Montagevorgang Große Auswahl an Längen und Stromkreisen. Anwendungsbereich. Diese 1,0-mm-FFC-Patchkabel des Serientyps WR-FFC bieten in verschiedenen Branchen preiswerte, platzsparende Verbindungen in unterschiedlichen, extrem flexiblen Leiterplatte-Leiterplatte-Anwendungen mit hoher Dichte. Sie sind besonders geeignet für elektrische Verbindungen zwischen Leiterplatten und Displayplatinen. Zu den Anwendungen gehören: LCD-Geräte, Plasmabildschirme, Drucker, Scanner, DVD-Player und Notebook-PCs
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
15
Serie:
WR-FFC
Länge:
50mm
Breite:
16 mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–30 → +105 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
Flachkabel
,
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
flachkabel 15 adrig
,
flachkabel
,
würth elektronik flachbandkabel
,
1222531
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
Wurth Elektronik
,
686615050001
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 4,32*
Lager 139
1 Tag
101
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 4,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF
Würth Elektronik
686115148922
ab € 0,94*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 15-polig / 1-reihig, Raster 1mm
Würth Elektronik
686115183522
ab € 1,24*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 15-polig / 1-reihig, Raster 1mm
Würth Elektronik
686115183522
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen