Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
Wärmeleitpad
>
Artikel
Intelligent LED Solutions ILA Wärmeleitpad, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.16mm, 19 x 19mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1225186
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILA-TIM-LES13-2A
EAN/GTIN:
5059045647768
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,2 mm
Abmessungen = 19 x 19mm
Dicke = 0.16mm
Länge = 19mm
Breite = 19mm
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Material Markenname = TIM
Farbe = Grau
Serie = ILA
ILS thermischer Verbindungswerkstoff (TIM) – SCOB-LEDs. Eine Serie von TIM (thermischen Verbindungswerkstoffen)-Pads von Intelligent LED Solutions, die für die Verwendung mit der Serie Duris S8 und S10 von SCOB-LEDs vorgesehen sind. Thermisch leitfähige Pads bieten eine unverzichtbare Schnittstelle zwischen den LED-Modulen und deren zugehörigen Kühlkörpern – sie helfen dabei, effizienten Betrieb und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Pads sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, sowohl mit ein- als auch mit doppelseitig klebenden Optionen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
19 x 19mm
Dicke:
0.16mm
Länge:
19mm
Breite:
19mm
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Material Markenname:
TIM
Farbe:
Grau
Serie:
ILA
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
>
Wärmeleitmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
1225186
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
,
Wärmeleitmaterialien
,
Intelligent LED Solutions
,
ILATIMLES132A
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Electronics Heating & Cooling Components
,
Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions DURIS S 8 SCOB-LED, 4000K, 710 lm, Weiß, 150mA, 19 x 19 x 1.4mm, 13mm, 120°, Ra 80
Intelligent LED Solutions
ILO-01FF5-13NW-EC211.
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen