Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 7mm / Außen 10mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 7mm / Außen 10mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1228446
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-10X1,5-BL
EAN/GTIN:
     4052568011970
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 10mm
Schlauchinnendurchmesser = 7mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PUN
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Polyurethanschlauchmaterial der Serie PUN von Festo. Die Kunststoffschläuche der Serie PUN von FESTO sind sehr flexibel für den Einsatz mit Druckluft, Wasser und Vakuum Betriebsmedien. Dieser Druckluftschlauch wird aus Polyurethan gefertigt, das sorgt für Flexibilität für den Einsatz mit Energieketten und pneumatischen Anwendungen mit hohen Zykluszeiten. Eigenschaften und Vorteile. Äußerst flexibler Kunststoffschlauch Kompatibel mit einer Vielzahl von Armaturen Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 Betriebsdruck: –0.95 bis +10 bar Frei von Kupfer und PTFE RoHS-konform. Was ist ein Druckluftschlauch?. Ein Druckluftschlauch ist ein Schlauch, der Druckluft an pneumatische Stellglieder, Ventile, Werkzeuge und andere Geräte anliefert. Ein robuster und zuverlässiger Druckluftschlauch ist für einen konsistenten Luftstrom unbedingt erforderlich. Zur Erstellung des Schlauchs kann eine Vielzahl von Materialien verwendet werden, so z. B. Polyurethan, Gummi, PVC und Nylon. Die Auswahl des richtigen Materials zur Anpassung an die Anwendung und Umgebung ist wichtig für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
10mm
Schlauchinnendurchmesser:
7mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PUN
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Trockengleitlager, festo polyurethan pneumatikschlauch außen-ø 10 mm, festo geradverschraubung, druckluftschlauch, 1228446, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUN10X1,5BL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,41*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,7984*
€ 4,6644*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,6644*
€ 5,55064
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,5244*
€ 5,38404
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,3884*
€ 5,2222
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,7984*
€ 4,5201
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 233,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.