Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundschlinge Violett x 4m, 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244858
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244858
EAN/GTIN:
     5056279008815
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4m 1000kg
kranschlinge 1000kg
Schlingen-Typ = Rund
Gerade Zugkraft = 1t
Tragfähigkeit Schnürgang = 0.8t
Länge = 4m
Farbe = Violett
Endanschluss = Endlos

RS Pro V6
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Rund
Gerade Zugkraft:
1t
Tragfähigkeit Schnürgang:
0.8t
Länge:
4m
Farbe:
Violett
Endanschluss:
Endlos
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, 1244858, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08A0070, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.