Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley VDE 2,5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, Stahl / Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1252142
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-65-410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2,5 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 50 mm
Klingenmaterial = Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom-Vanadium-Stahl

Schraubendreher FatMax® XL von STANLEY mit VDE-Isolierung bis 1000 V. Der FatMax® XL VDE von Stanley ist ein isolierter Schraubendreher, der maximalen Komfort und Griffsicherheit bietet, um das Eindrehen von Schrauben mit weniger Kraftaufwand zu ermöglichen. Die gehärtete Spitze ermöglicht ein höheres Drehmoment und verringert die Bruchgefahr. VDE-Schraubendreher von Stanley werden einzeln strengen Prüfungen bei bis zu 10000 Volt unterzogen und bieten einen garantierten Schutz bis zu 1000 Volt. Dieser großartige Schraubendreher mit robuster Kunststoffummantelung entlang des Schafts schützt den Benutzer vor 1000 Volt. Die äußerst robuste Befestigung des Griffs am Schaft ist nahezu unzerbrechlich. Eigenschaften und Vorteile. VDE-geprüft bis 1000 Volt für Sicherheit bei Arbeiten unter Spannung Breiter, weicher Antirutsch-Griff für ausgezeichneten Komfort und Griffigkeit Hochwertiger Stahlschaft für hohes Drehmoment und verringerte Möglichkeit von Spitzenbruchschäden Schmale Mitte für detaillierte Präzisionsausrichtung Griff ist direkt am Schaft geformt, für Robustheit und extra lange Lebensdauer Griff mit großem Durchmesser bietet zusätzliches Drehmoment für das Schrauben Glattes, gewölbtes Ende für schnelle Drehung, Geschwindigkeit und Komfort. Typische Anwendungen:. Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schr
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2,5 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, 1252142, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Stanley, 065410, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,19*
1
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,28*
10 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,64*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-65-006
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.