Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Lagerbehälter Schwarz Polypropylen, 440mm x 1040mm x 184mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raaco Lagerbehälter Schwarz Polypropylen, 440mm x 1040mm x 184mm
Raaco Lagerbehälter Schwarz Polypropylen, 440mm x 1040mm x 184mm
Raaco Lagerbehälter Schwarz Polypropylen, 440mm x 1040mm x 184mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1252423
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     139182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 440mm
Gesamtbreite = 1040mm
Gesamttiefe = 184mm
Farbe = Schwarz

Wandplattenset für Lagerbehälter, RaacoDer Raaco bin Wandplattensatz ist eine ideale platzsparende Aufbewahrungslösung für Ihre Kleinteile. Er hat eine Höhe von 440 mm, eine Breite von 1040 mm und eine Tiefe von 184 mm sowie ein Behältervolumen von 1 Liter. Die offenen Boxen ermöglichen einen schnellen und direkten Zugriff auf den Inhalt, sodass Sie effizient arbeiten können. Die Platten bestehen aus verzinktem Stahl und Behälter aus robustem Polypropylen. Es ist in schwarzer Farbe erhältlich. Einschlüsse: Wandplatten aus Stahl x 2 Polypropylenbehälter x 32 (Volumen: 1 Liter)Eigenschaften und VorteileBehälterform für einfachen Zugriff Kann sowohl horizontal als auch vertikal erweitert werden Ausgezeichnete Sichtbarkeit und Zugang
Weitere Informationen:
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
440mm
Gesamtbreite:
1040mm
Gesamttiefe:
184mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 1252423, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Stapelboxen, Raaco, 139182, Storage & Shelving, Storage Bins, Access, Storage & Material Handling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4485376
ab € 98,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.