Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 165 mm / Klinge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 165 mm / Klinge 75 mm
RS PRO VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 165 mm / Klinge 75 mm
RS PRO VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 165 mm / Klinge 75 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1253078
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253078
EAN/GTIN:
     5056279018210
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2,5 x 0,4 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 75 mm
Gesamtlänge = 165 mm
Griff-Material = Kunststoff
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Phosphatiert

DIN EN 60900: 2004. Isolierter Schlitzschraubendreher von RS Pro. Neu: Isolierter Schlitzschraubendreher von RS Pro. Dieser Schraubendreher ist ein wichtiges Präzisionshandwerkzeug, ideal für Arbeiten in der Elektronik- und Elektrikerindustrie. Dieses vielseitige Gerät kann auch für alltägliche Wartungsarbeiten zu Hause oder unterwegs verwendet werden, bei denen Präzision und Details erforderlich sind, insbesondere für elektrische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Ein isolierter Schlitzschraubendreher, ideal für Elektriker und ein unentbehrliches Werkzeug für eine Vielzahl von Reparatur- und Wartungsarbeiten in einer elektrischen Umgebung ;/li> ;li>Mit diesem Schraubendreher können Sie faster in einer professionellen oder Heimwerkerumgebung arbeiten ;/li> ;li>Jeder Schraubendreher wurde mit den ergonomischen C-PLUS-Softgrip-Griffen entwickelt, die eine gleichmäßige Kraftübertragung und mehr Komfort bei der Anwendung großer Kraftmengen für hartnäckige Befestigungselemente ermöglichen ;/li> ;li>Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Langlebigkeit und Festigkeit für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs ;/li> ;li>Mit einer Phosphatbeschichtung für erhöhte Reibung an Befestigungselementen, die das Risiko des Rundens oder Beschädigens des Befestigungselements bei der Anwendung höherer Drehmomente verringert ;/li> ;li>Dieser Schraubendreher ist vollständig VDE-/1000-V-zugelassen und daher ideal für elektrische Arbeiten ;/li> ;li>Der Schraubendreher wurde auch auf Konformität mit den Normen DIN EN 60900:2004 geprüft ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Diese Art von Handwerkzeug wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern in elektrischer Kapazität verwendet. Ein Werkzeug wie dieses kann speziell in der Elektroindustrie verwendet werden, da es die wichtigsten Werkzeuge enthält, die erforderlich sind, um einen hohen Standard zu erfüllen, unabhängig davon, was die Aufgabe ist. Dieser Schraubendreher ist jedoch vielseitig genug, um auch in einer Vielzahl von verschiedenen Umgebungen verwendet zu werden, abhängig vom Kenntnisstand des Benutzers. Dieses Gerät eignet sich am besten für: ;ul> ;li>Elektrische Aufgaben ;/li> ;li>Mechanische und industrielle Produktion ;/li> ;/ul>. Welche Schlitzschraubendrehergrößen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. Die Serie bietet verschiedene Schlitzgrößen: ;ul> ;li> ; 1253078 1253078 - 2,5 mm ;/li> ;li> ; 1253079 1253079 - 3,0 mm ;/li> ;li> ; 1253080 1253080 - 3,5 mm ;/li> ;li> ; 1253081 1253081 - 4,0 mm ;/li> ;li> ; 1253082 1253082 - 5,5 mm ;/li> ;li> ; 1253083 1253083 - 6,5 mm ;/li> ;li> ; 1973797 1973797 - 8,0 mm ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2,5 x 0,4 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Griff-Material:
Kunststoff
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, schlitz vde schraubendreher, 1253078, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, G01025075RS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.