Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CRVZS, 400 ml Luftbehälter bis 16bar, mit G1/4 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo CRVZS, 400 ml Luftbehälter bis 16bar, mit G1/4 Anschluss
Festo CRVZS, 400 ml Luftbehälter bis 16bar, mit G1/4 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1259904
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRVZS-0.4
EAN/GTIN:
     4052568012151
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Volumen = 400 ml
Druck max. = 16bar
Anschlussverbindung = G1/4
Serie = CRVZS
Behälter Bohrung = 19mm
Gewicht = 543g
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Volumen:
400 ml
Druck max.:
16bar
Anschlussverbindung:
G1/4
Serie:
CRVZS
Behälter Bohrung:
19mm
Gewicht:
543g
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftspeicher festo, druckluftbehälter, 1259904, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luft-Behälter, Festo, CRVZS04, Pneumatic Air Preparation, Air Reservoirs, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,74*
€ 54,01*
2 Tage
229
€ 5,90*
ab € 45,34*
€ 57,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,21*
€ 83,66*
€ 5,00*
ab € 71,67*
€ 88,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 101,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.