Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Tegera TEGERA Arbeitshandschuhe, Größe 7, Kältebeständig, Leder Schwarz, Grau 3Paare Stk.
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-126914
Hersteller:
Tegera
Herst.-Nr.:
7794-7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Kältebeständig
Handschuhmaterial = Leder
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz, Grau
Anzahl Handschuhe = 3Paare
Reihe = TEGERA
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Kältebeständig
Handschuhmaterial:
Leder
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz, Grau
Anzahl Handschuhe:
3Paare
Reihe:
TEGERA
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
arbeitshandschuhe leder größe 7
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe tegera
,
126914
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Handschutz
,
Tegera
,
77947
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Hand Protection
,
Work Gloves
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 32,27*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 33,31*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 26,08*
€ 35,27*
Lager 8580
29 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,95*
ab € 29,65*
€ 42,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 40,99*
€ 55,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,55*
€ 66,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,95*
€ 65,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,99*
€ 48,78
pro Paar
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera TEGERA Arbeitshandschuhe, Größe 10, Kältebeständig, Leder Schwarz, Grau 3Paare Stk.
Tegera
7794-10
€ 32,46*
Ähnlich
Tegera TEGERA Arbeitshandschuhe, Größe 11, Kältebeständig, Leder Schwarz, Grau 3Paare Stk.
Tegera
7794-11
€ 32,35*
Ähnlich
Tegera TEGERA Arbeitshandschuhe, Größe 12, Kältebeständig, Leder Schwarz, Grau 3Paare Stk.
Tegera
7794-12
€ 32,31*
Ähnlich
Tegera TEGERA Arbeitshandschuhe, Größe 8, Kältebeständig, Leder Schwarz, Grau 3Paare Stk.
Tegera
7794-8
€ 32,23*
Ähnlich
Tegera TEGERA Arbeitshandschuhe, Größe 9, Kältebeständig, Leder Schwarz, Grau 3Paare Stk.
Tegera
7794-9
€ 32,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.