Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker CPE 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ultimaker CPE 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker CPE 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker CPE 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker CPE 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Ultimaker CPE 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g
Artikel-Nr.:
     108EL-1348181
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     1632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = CPE
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Weiß
Gewicht = 750g
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = CPE

Filament CPE für 3D-Drucker Ultimaker. Was auch immer Sie benötigen: Wir haben verschiedene attraktive Farben und Verbindungen, sodass Sie immer das richtige Filament für Ihren Druck erhalten. Zudem wurden unsere Filaments endlos getestet, damit sie mit Sicherheit ihrer Aufgabe gewachsen sind. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit Ausgezeichnete Festigkeit und Formstabilität Gute Haftfestigkeit zwischen den Schichten, insbesondere bei der Verwendung des Vordertür-Add-on Niedrige Konzentrationen ultrafeiner Partikel (UFPs) und flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) Ideal für kurzfristige Fertigungs- und Funktions-Prototypen Transparente Option erhältlich. Ultimaker-Materialien aus CPE-Materialien (Co-Polymer) sind chemikalienbeständig, robust und bieten eine hohe Formstabilität. Der Filament Ultimaker CPE ist eine gute Wahl für den Aufbau maßgeschneiderter mechanischer Teile, die eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Druckmedien:
CPE
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Weiß
Gewicht:
750g
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
CPE
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 1348181, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Ultimaker, 1632, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8919337
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.